Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310007406 90 Deg. Reducerande armbåge, svart, 1/2 X 3/8 tum Storlek | AE2BTE 4WGR4

ANVIL 0310007406 90 Deg. Reducerande armbåge, svart, 1/2 X 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE2BTE Modell: 0310007406Korsreferens: 4WGR4
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
100SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, 90 grader
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0310006804 90 Deg. Reducerande armbåge, svart, 1/4 X 1/8 tum Storlek | AE2BTB 4WGR1 03100068041 / 4 "x 1 / 8"155SEK
ANVIL 0310007000 90 Deg. Reducerande armbåge, svart, 3/8 X 1/4 tum Storlek | AE2BTC 4WGR2 03100070003 / 8 "x 1 / 4"109SEK
ANVIL 0310007208 90 Deg. Reducerande armbåge, svart, 3/8 X 1/8 tum Storlek | AE2BTD 4WGR3 03100072083 / 8 "x 1 / 8"225SEK
ANVIL 0310007604 90 Deg. Reducerande armbåge, svart, 1/2 X 1/4 tum Storlek | AE2BTF 4WGR5 03100076041 / 2 "x 1 / 4"105SEK
ANVIL 0310007802 90 Deg. Reducerande armbåge, svart, 3/4 X 1/2 tum Storlek | AE2BTG 4WGR6 03100078023 / 4 "x 1 / 2"101SEK
ANVIL 0310008008 90 Deg. Reducerande armbåge, svart, 3/4 X 3/8 tum Storlek | AE2BTH 4WGR7 03100080083 / 4 "x 3 / 8"146SEK
ANVIL 0310008206 90 Deg. Reducerande armbåge, svart, 3/4 X 1/4 tum Storlek | AE2BTJ 4WGR8 03100082063 / 4 "x 1 / 4"172SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310007406 90 Deg. Reducerande armbåge, svart, 1/2 X 3/8 tum
100SEK /enhet