Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310051206 Formbar järnreducerande t-shirt, klass 300, 2 x 1 x 2 tum Storlek | AE2CAE 4WHL6

ANVIL 0310051206 Formbar järnreducerande utslagsplats, klass 300, 2 x 1 x 2 tumstorlek

Finns i lager
Artikel: AE2CAE Modell: 0310051206Korsreferens: 4WHL6
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
763SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek2 "x 1" x 2 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekMättat ångtryckPris
ANVIL 0310519608 Reducing Tee, 1/2 X 1/2 X 1/4 tums rör, Fnpt End Style | AA4DFX 12G051 0310519608-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi529SEK
ANVIL 0310520002 Reducerande T-shirt av formbart järnrör, Fnpt End Style, 300 lbs. | AA4DFY 12G052 0310520002-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi792SEK
ANVIL 0310521208 FIG 1164R Rörreducerande T-shirt, formbart järn, svartoxid | AA4DFZ 12G053 0310521208-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-1 "x 1" x 3/4 "300 psi921SEK
ANVIL 0310521406 Fig 1164R Pipe Reducing Tee, 1 X 1 X 1/2 tums rör | AA4DGA 12G054 0310521406-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-1 "x 1" x 1/2 "300 psi897SEK
ANVIL 0310525209 Pipe Reducing Tee, 2 X 2 X 1-1/2 tum, Fnpt, 300 lbs. | AA4DGB 12G055 0310525209-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.-2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi2 329 kr
ANVIL 0310525407 Reducing Tee, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/4 tums rör, klass 300 | AA4DGC 12G056 0310525407-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.-2 "x 2" x 1-1 / 4 "300 psi2 598 kr
ANVIL 0310525605 Pipe Reducing Tee, 2 X 2 X 1 Inch Nominell, FNPT End Style | AA4DGD 12G057 0310525605-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.-2 "x 2" x 1 "300 psi2 240 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310051206 Formbar järnreducerande utslagsplats, klass 300, 2 x 1 x 2 tumstorlek
763SEK /enhet