Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310087606 Reducer 150 1-1/4 tum x 1 tum | AE2CEJ 4WJA2

ANVIL 0310087606 Reducer 150 1-1 / 4 tum x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AE2CEJ Modell: 0310087606Korsreferens: 4WJA2
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer-koppling
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1-1 / 4 "x 1"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
ANVIL 0310541206 Reducer Formbart järn 3/8 tum x 1/4 tum | AA4DGT 12G070 03105412063002000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"300 psi301SEK
ANVIL 0310541404 Reducer Formbart järn 1/2 tum x 3/8 tum | AA4DGU 12G071 03105414043002000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"300 psi377SEK
ANVIL 0310541602 Reducer Formbart järn 1/2 tum x 1/4 tum | AA4DGV 12G072 03105416023002000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"300 psi383SEK
ANVIL 0310541800 Reducer Formbart järn 3/4 tum x 1/2 tum | AA4DGW 12G073 03105418003002000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"300 psi359SEK
ANVIL 0310542006 Reducer Formbart järn 3/4 tum x 3/8 tum | AA4DGX 12G074 03105420063002000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"300 psi566SEK
ANVIL 0310542204 Reducer Formbart järn 3/4 tum x 1/4 tum | AA4DGY 12G075 03105422043002000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 1 / 4"300 psi547SEK
ANVIL 0310542402 Reducer formbart järn 1 tum x 3/4 tum | AA4DGZ 12G076 03105424023002000 psi @ 150 grader F.1 "x 3 / 4"300 psi467SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310087606 Reducer 150 1-1 / 4 tum x 1 tum
182SEK /enhet