Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310106000 Golvfläns 2 tum | AE2CGQ 4WJH1

ANVIL 0310106000 Golvfläns 2 tum

Finns i lager
Artikel: AE2CGQ Modell: 0310106000Korsreferens: 4WJH1
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
413SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvfläns
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFlänsad x FNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Antal hål4
Utanför Dia.5.5 "
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7307193085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0300194602 Golvfläns 1/4 tum | AE2CGH 4WJG3 0300194602Golvfläns2.187 "1 / 4 "285SEK
ANVIL 0300194800 Golvfläns 3/8 tum | AE2CGJ 4WJG4 0300194800Golvfläns3"3 / 8 "246SEK
ANVIL 0310105002 Golvfläns 1/2 tum | AE2CGK 4WJG5 0310105002Golvfläns3.5 "1 / 2 "213SEK
ANVIL 0310105200 Golvfläns 3/4 tum | AE2CGL 4WJG6 0310105200Golvfläns3.5 "3 / 4 "210SEK
ANVIL 0310105408 Golvfläns 1 tum | AE2CGM 4WJG7 0310105408Golvfläns4"1"315SEK
ANVIL 0310105606 Golvfläns 1-1 / 4 tum | AE2CGN 4WJG8 0310105606Golvfläns4"1.25 "297SEK
ANVIL 0310105804 Golvfläns 1-1 / 2 tum | AE2CGP 4WJG9 0310105804Golvfläns4.5 "1.5 "343SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310106000 Golvfläns 2 tum
413SEK /enhet