Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310105002 Golvfläns 1/2 tum | AE2CGK 4WJG5

ANVIL 0310105002 Golvfläns 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE2CGK Modell: 0310105002Korsreferens: 4WJG5
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvfläns
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFlänsad x FNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Antal hål4
Utanför Dia.3.5 "
Rörstorlek1 / 2 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307193085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0300194602 Golvfläns 1/4 tum | AE2CGH 4WJG3 0300194602Golvfläns2.187 "1 / 4 "285SEK
ANVIL 0300194800 Golvfläns 3/8 tum | AE2CGJ 4WJG4 0300194800Golvfläns3"3 / 8 "246SEK
ANVIL 0310105200 Golvfläns 3/4 tum | AE2CGL 4WJG6 0310105200Golvfläns3.5 "3 / 4 "210SEK
ANVIL 0310105408 Golvfläns 1 tum | AE2CGM 4WJG7 0310105408Golvfläns4"1"315SEK
ANVIL 0310105606 Golvfläns 1-1 / 4 tum | AE2CGN 4WJG8 0310105606Golvfläns4"1.25 "297SEK
ANVIL 0310105804 Golvfläns 1-1 / 2 tum | AE2CGP 4WJG9 0310105804Golvfläns4.5 "1.5 "343SEK
ANVIL 0310106000 Golvfläns 2 tum | AE2CGQ 4WJH1 0310106000Golvfläns5.5 "2"413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310105002 Golvfläns 1/2 tum
213SEK /enhet