Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311049001 Reducerande T-shirt Galvaniserat järn 2 tum x 2 tum x 1-1 / 4 tum | AF8XYM 29JC78

ANVIL 0311049001 Reducerande T-shirt Galvaniserat järn 2 tum x 2 tum x 1-1 / 4 tum

Finns i lager
Artikel: AF8XYM Modell: 0311049001Korsreferens: 29JC78
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
839SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck1500 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek2 "x 2" x 1-1 / 4 "
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9968
Fartygets höjd (cm)27.31
Fartygets längd (cm)33.35
Fartygets bredd (cm)26.82
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANVIL 0311045405 Reduceringströja Galvaniserat järn 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"705SEK
ANVIL 0311045603 Reducerande t-shirt Galvaniserat järn 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "499SEK
ANVIL 0311045801 Reducerande t-shirt Galvaniserat järn 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "573SEK
ANVIL 0311046007 Reduceringströja Galvaniserat järn 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "543SEK
ANVIL 0311046205 Reducerande t-shirt Galvaniserat järn 1-1 / 2 x 1-1 / 4 x 1-1 / 2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"976SEK
ANVIL 0311046403 Reduceringströja Galvaniserat järn 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"974SEK
ANVIL 0311046601 Reducerande t-shirt Galvaniserat järn 1-1 / 2 x 1-1 / 4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "737SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311049001 Reducerande T-shirt Galvaniserat järn 2 tum x 2 tum x 1-1 / 4 tum
839SEK /enhet