Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311103204 Avfallsmutter 3/4 tum Npt Galvaniserad | AF8ELA 25CG38

ANVIL 0311103204 Avfallsmutter 3/4 tum Npt Galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AF8ELA Modell: 0311103204Korsreferens: 25CG38
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfallsmutter
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)2.39
HS-kod7307199090

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311103204 Avfallsmutter 3/4 tum Npt Galvaniserad
247SEK /enhet