ANVIL 0312822828 Union Malleable Iron 300, 4 Inch Npt | AA4DJL 12G111

ANVIL 0312822828 Union Malleable Iron 300, 4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA4DJL Modell: 0312822828Korsreferens: 12G111

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialFormbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek5.25 "
Max. Tryck600 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek4"
Mättat ångtryck230 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.7085
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod7307199030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekPris
ANVIL 0312822604 Union Malleable Iron 300, 1/8 Inch Npt | AA4DHZ 12G099 03128226045 / 16 "1 / 8 "685SEK
ANVIL 0312822620 Union Malleable Iron 300, 1/4 Inch Npt | AA4DJA 12G101 03128226207 / 8 "1 / 4 "570SEK
ANVIL 0312822646 Union Malleable Iron 300, 3/8 Inch Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "578SEK
ANVIL 0312822661 Union Malleable Iron 300, 1/2 Inch Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "493SEK
ANVIL 0312822687 Union Malleable Iron 300, 3/4 Inch Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "561SEK
ANVIL 0312822703 Union Malleable Iron 300, 1 Inch Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"721SEK
ANVIL 0312822729 Union Malleable Iron 300, 1-1/4 Inch Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11 / 16 "1.25 "1 252 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0312822828 Union Malleable Iron 300, 4 tum Npt
19 261 kr /enhet