Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0313822108 Union 3/4 x 1/2 tum Npt Galvaniserad | AF8ENG 25CG96

ANVIL 0313822108 Union 3/4 x 1/2 Tum Npt Galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AF8ENG Modell: 0313822108Korsreferens: 25CG96
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
611SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0313822009 Union 1/8 In Npt Galvanized | AF8ENB 25CG91 03138220091 / 8 "499SEK
ANVIL 0313822025 Union 1/4 Tums Npt Galvaniserad | AF8ENC 25CG92 03138220251 / 4 "506SEK
ANVIL 0313822041 Union 3/8 tum Npt Galvaniserad | AF8END 25CG93 03138220413 / 8 "329SEK
ANVIL 0313822066 Union 1/2 Tums Npt Galvaniserad | AF8ENE 25CG94 03138220661 / 2 "299SEK
ANVIL 0313822082 Union 3/4 Tum Npt Galvaniserad | AF8ENF 25CG95 03138220823 / 4 "392SEK
ANVIL 0313822124 Union 1 tum Npt galvaniserad | AF8ENH 25CG97 03138221241"478SEK
ANVIL 0313822140 Union 1-1/4 Tum Npt Galvaniserad | AF8ENJ 25CG98 03138221401.25 "663SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0313822108 Union 3/4 x 1/2 Tum Npt Galvaniserad
611SEK /enhet