Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0318901444 Fyrkantig huvudplugg Solid 150 1/8 tum Npt | AE2CGR 4WJH2

ANVIL 0318901444 Fyrkantig huvudplugg Solid 150 1/8 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AE2CGR Modell: 0318901444Korsreferens: 4WJH2
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg med fyrkantigt huvud, massivt
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypMNPT
ByggFastämne
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0318901485 Fyrkantig huvudplugg Solid 150 1/4 tum Npt | AE2CGT 4WJH3 03189014851 / 4 "10SEK
ANVIL 0318901527 Fyrkantig huvudplugg Solid 150 3/8 tum Npt | AE2CGU 4WJH4 03189015273 / 8 "13SEK
ANVIL 0318901568 Fyrkantig huvudplugg Solid 150 1/2 tum Npt | AE2CGV 4WJH5 03189015681 / 2 "21SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0318901444 Fyrkantig huvudplugg Solid 150 1/8 tum Npt
7SEK /enhet