Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0319902482 Plugg Galvaniserat formbart järn 1-1 / 4 tum | AF8YBH 29JD56

ANVIL 0319902482 Plugg Galvaniserat formbart järn 1-1 / 4 tum

Finns i lager
Artikel: AF8YBH Modell: 0319902482Korsreferens: 29JD56
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass300
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck1500 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1.25 "
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANVIL 0319902441 Plug Galvaniserat formbart järn 1 tum | AF8YBG 29JD55 03199024412000 psi @ 150 grader F WOG1"97SEK
ANVIL 0319902524 Plug Galvaniserat formbart järn 1-1/2 tum | AF8YBJ 29JD57 03199025241500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "214SEK
ANVIL 0319902565 Plug Galvaniserat formbart järn 2 tum | AF8YBK 29JD58 03199025651500 psi @ 150 grader F WOG2"261SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0319902482 Plugg Galvaniserat formbart järn 1-1 / 4 tum
152SEK /enhet