Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0332609403 Rörnippel 3/8 tum Stäng | AB4XFG 20H675

ANVIL 0332609403 Rörnippel 3/8 tum Stäng

Finns i lager
Artikel: AB4XFG Modell: 0332609403Korsreferens: 20H675

Få det Maj 7, Tisdag
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäng rörnippeln
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
Inuti Dia.0.375 "
LängdStänga
Max. Tryck3000 psi
Max. Ångtryck300 psi WSP @ 550 grader F
Utanför Dia.0.675 "
Rörstorlek3 / 8 "
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.126 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0194
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
ANVIL 0332600204 Rörnippel 1/8 tum Stäng | AB4XDV 20H641 03326002040.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "81SEK
ANVIL 0332604800 Rörnippel 1/4 tum Stäng | AB4XEN 20H658 03326048000.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "85SEK
ANVIL 0332614007 Rörnippel 1/2 tum nära längd | AB4XGA 20H692 03326140070.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "51SEK
ANVIL 0332618602 Rörnippel 3/4 tum nära längd | AB4XGU 20H710 03326186020.750 "1.05 "3 / 4 "0.154 "60SEK
ANVIL 0332623206 Rörnippel 1 tum Stäng längd | AB4XHM 20H727 03326232061.000 "1.315 "1"0.179 "81SEK
ANVIL 0332627603 Rörnippel 1-1/4 tum nära längd | AB4XJE 20H743 03326276031.25 "1.66 "1.25 "0.191 "101SEK
ANVIL 0332632009 Rörnippel 1-1/2 tum Stäng längd | AB4XJX 20H759 03326320091.500 "1.9 "1.5 "0.2 "120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0332609403 Rörnippel 3/8 tum Stäng
102SEK /enhet