Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361130206 Cross, 300 Psi @ 550 Deg. F, gängad anslutning | AH2KXQ 29JE37

ANVIL 0361130206 Cross, 300 Psi @ 550 Deg. F, gängad anslutning

Finns i lager
Artikel: AH2KXQ Modell: 0361130206Korsreferens: 29JE37
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
1 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
AnslutningstypFNPT
MonteringsmaterialSvart smidd stål
Max. Tryck1500 psi @ 150 grader F
Antal hål4
Utanför Dia.2.437 "
Rörstorlek1.25 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
tidtabellklass 3000
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1308
Fartygets höjd (cm)16.21
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ANVIL 0361037005 1 Smidd stålgängad kors | BT8HZW 0361037005511SEK
ANVIL 0361037203 11/4 Smidt stål gängat kors | BT8JFX 03610372031 166 kr
ANVIL 0361036601 1/2 Smidt stål gängat kors | BT8JGW 0361036601501SEK
ANVIL 0361036403 3/8 Smidt stål gängat kors | BT8JJB 0361036403454SEK
RFQ
ANVIL 0361037401 11/2 Smidd stålgängad kors | BT8JJZ 03610374011 414 kr
ANVIL 0361037609 2 Smidda stålgängade kors | BT8JPY 03610376091 941 kr
ANVIL 0361038201 4 Smidda stålgängade kors | BT9BEW 036103820111 862 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361130206 Cross, 300 Psi @ 550 Deg. F, gängad anslutning
1 702 kr /enhet