Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361501406 Forged Steel Union, Klass 3000, 1-1/4 In Pipe, Stål | AF9DKC 29VD75

ANVIL 0361501406 Forged Steel Union, klass 3000, 1-1/4 i rör, stål

Finns i lager
Artikel: AF9DKC Modell: 0361501406Korsreferens: 29VD75

Få det Maj 6, Måndag
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
850SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Hexstorlek3-23 / 64 "
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.3-23 / 64 "
Rörstorlek1.25 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.269
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7307199030

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361500200 Union 1/8 tum smidd stål | AF9DJW 29VD69 03615002001-17 / 64 "1-17 / 64 "1 / 8 "326SEK
ANVIL 0361500408 FIG 2125 Rörkoppling, gängad anslutning, smidd stål | AF9DJX 29VD70 03615004081-31 / 64 "1-31 / 64 "1 / 4 "357SEK
ANVIL 0361500606 FIG 2125 Pipe Union, FNPT End Style, Stål, Svartoxid | AF9DJY 29VD71 03615006061-11 / 16 "1-11 / 16 "3 / 8 "357SEK
ANVIL 0361500804 FIG 2125 Rörkoppling, 1/2 i nominellt, smidd stål, FNPT | AF9DJZ 29VD72 03615008041-15 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "332SEK
ANVIL 0361501000 FIG 2125 Rörkoppling, 3/4 in nominell, gängad anslutning | AF9DKA 29VD73 03615010002.375 "2.375 "3 / 4 "400SEK
ANVIL 0361501208 FIG 2125 Rörkoppling, smidd stål, gängad anslutning | AF9DKB 29VD74 03615012082-25 / 32 "2-25 / 32 "1"497SEK
ANVIL 0361501604 Fig 2125 Pipe Union, 1-1/2 In Pipe, Fnpt End Style | AF9DKD 29VD76 03615016043-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "989SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361501406 Forged Steel Union, klass 3000, 1-1/4 i rör, stål
850SEK /enhet