ANVIL 0362026809 T-shirt av svart smidd stål, för 4 i rör, -20 till 550 grader F | AF9DMA 29VE25

ANVIL 0362026809 Svart smidd stål-T-shirt, för 4 i rör, -20 till 550 grader F

Finns i lager
Artikel: AF9DMA Modell: 0362026809Korsref.: 29VE25

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Antal hål3
Utanför Dia.5-15 / 64 "
Rörstorlek4"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)17.12
Fartygets längd (cm)17.12
Fartygets bredd (cm)23.22
HS-kod7307923030

Produktvarianter

ProduktModellKlassAnslutningstypUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
ANVIL 0361224801 Tee Smidd stål, klass 6000 1/2 "NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 grader till 150 grader F.436SEK
ANVIL 0361225006 Tee Smidd stål 6000 3/4 tum Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 grader till 150 grader F.598SEK
ANVIL 0361225204 Tee Smidd stål 6000 1 tum Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 grader till 150 grader F.1 021 kr
ANVIL 0361225600 Tee Smidd Stål 6000 1-1/2 Tum Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 grader till 150 grader F.1 737 kr
ANVIL 0361225808 Tee Smidd stål 6000 2 tum Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000FNPT-2"-20 grader till 150 grader F.3 031 kr
ANVIL 0361119001 1/8 I FNPT Black Forged Steel Tee, Black Oxide | AF8YDK 29JE06 03611190013000Gängad7 / 8 "1 / 8 "-20 grader till 550 grader F.278SEK
ANVIL 0361119605 Svart T-shirt i smidd stål, 3000 lb, FNPT-anslutning, 3 hål | AF8YDN 29JE09 03611196053000Gängad1.5 "1 / 2 "-20 grader till 550 grader F.278SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0362026809 Svart smidd stål-T-shirt, för 4 i rör, -20 till 550 grader F
9 308 kr /enhet