Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0362189607 Minska koppling 4 tum x 2-1/ 2 tum | AF9DPQ 29VF10

ANVIL 0362189607 Minskande koppling 4 tum x 2-1 / 2 tum

Finns i lager
Artikel: AF9DPQ Modell: 0362189607Korsreferens: 29VF10

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.5-5 / 16 "
Rörstorlek4 "x 2-1 / 2"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)14.2
Fartygets längd (cm)14.2
Fartygets bredd (cm)13.51
HS-kod7307199060

Produktvarianter

ProduktModellKlassAnslutningstypMaterialUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0362175408 Minskande koppling 2 tum x 1 tum smidd stål | AF9CVN 29VE78 03621754083000Uttagssvets-2-29 / 32 "2 "x 1"770SEK
ANVIL 0362175804 Minskande koppling 2 tum x 1-1 / 4 tum | AF9CVP 29VE79 03621758043000Uttagssvets-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 4"704SEK
ANVIL 0362176208 Minska koppling 2 tum x 1-1/ 2 tum | AF9CVQ 29VE80 03621762083000Uttagssvets-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 2"712SEK
ANVIL 0362179202 Minska koppling 2-1/2 tum x 1 tum | AF9CVR 29VE86 03621792023000Uttagssvets-3-35 / 64 "2-1 / 2 "x 1"2 211 kr
ANVIL 0361181209 Minska koppling 4 tum x 1-1/2 tum | AF9DGA 29VC61 03611812093000Gängad-5.5 "4 "x 1-1 / 2"4 629 kr
ANVIL 0361181308 Svart smidd stål reducerkoppling, 4 X 2 i rör | AF9DGB 29VC62 03611813083000Gängad-5.5 "4 "x 2"4 719 kr
ANVIL 0361181407 Minskande koppling 4 tum x 2-1 / 2 tum | AF9DGC 29VC63 03611814073000Gängad-5.5 "4 "x 2-1 / 2"4 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0362189607 Minskande koppling 4 tum x 2-1 / 2 tum
3 974 kr /enhet