Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0362211005 Reducer Insert 1-1/2 tum x 1 tum Smidd stål | AF9DQG 29VF25

ANVIL 0362211005 Reducerinsats 1-1/2 tum x 1 tum smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF9DQG Modell: 0362211005Korsreferens: 29VF25
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
324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerinsats
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Rörstorlek1-1 / 2 "x 1"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)4.27
Fartygets längd (cm)4.27
Fartygets bredd (cm)5.03
HS-kod7307199060

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0362200800 Reduceringsinsats 1/2 tum x 3/8 tum smidd stål | AF9DPU 29VF13 03622008001 / 2 "x 3 / 8"154SEK
ANVIL 0362201600 Reduktionsinsats 3/4 tum x 1/4 tum smidd stål | AF9DPV 29VF14 03622016003 / 4 "x 1 / 4"194SEK
ANVIL 0362202004 Reducerinsats 3/4 tum x 3/8 tum smidd stål | AF9DPW 29VF15 03622020043 / 4 "x 3 / 8"194SEK
ANVIL 0362202400 Reducerinsats 3/4 tum x 1/2 tum smidd stål | AF9DPX 29VF16 03622024003 / 4 "x 1 / 2"200SEK
ANVIL 0362204604 Reducerinsats 1 tum x 1/2 tum smidd stål | AF9DPY 29VF17 03622046041 "x 1 / 2"214SEK
ANVIL 0362205007 Reducer Insert 1 tum x 3/4 tum smidd stål | AF9DPZ 29VF18 03622050071 "x 3 / 4"218SEK
ANVIL 0362208001 Reducerinsats 1-1/4 tum x 1 tum smidd stål | AF9DQD 29VF22 03622080011-1 / 4 "x 1"248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0362211005 Reducerinsats 1-1/2 tum x 1 tum smidd stål
324SEK /enhet