Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500018072 U-bult, gängstorlek 1/2 tum | AD8DCN 4HYU1

ANVIL 0500018072 U-bult, gängstorlek 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8DCN Modell: 0500018072Korsreferens: 4HYU1
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
339SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishPlast
För rörstorlek2.5 "
Inre längd3.75 "
Inre bredd2 15 / 16 "
MaterialKolstål
Storlek2-1 / 2 "
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFör rörstorlekInre längdInre breddArtikelMaterialStorlekgäng~~POS=TRUNCPris
ANVIL 0500332929 10 X 3/4 304Ss U-Bult Med Muttrar | BT8LHX 0500332929----U-bult---1 937 kr
RFQ
ANVIL 0500332853 2 X 3/8 304Ss U-bult med muttrar | BT8LHY 0500332853----U-bult---216SEK
RFQ
ANVIL 0500332838 11/4 X 3/8 304Ss U-Bult Med Muttrar | BT8LJC 0500332838----U-bult---193SEK
RFQ
ANVIL 0500332879 3 X 1/2 304Ss U-bult med muttrar | BT8LJR 0500332879----U-bult---315SEK
RFQ
ANVIL 0500332804 1/2 X 1/4 304Ss U-bult med muttrar | BT9QWB 0500332804----U-bult---125SEK
RFQ
ANVIL 0500332812 3/4 X 1/4 304Ss U-bult med muttrar | BT9QWJ 0500332812----U-bult---125SEK
RFQ
ANVIL 0500332861 21/2 X 1/2 304Ss U-bult med muttrar | BT9QWK 0500332861----U-bult---304SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500018072 U-bult, gängstorlek 1/2 tum
339SEK /enhet