Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500093554 Medium rörklämma, kolstålkropp, enkel yta

Finns i lager
Artikel: AD8DAW Modell: 0500093554Korsreferens: 4HYL7

Få det Maj 15, Onsdag
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
142SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma
ComplianceUL, ULC, FM
FinishEnkel
Längd4 5 / 16 "
MaterialVanligt stål
Max. Ladda800 vid 650 grader F.
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 2 "
Tråd storlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7325995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av kallrörsledningar eller heta ledningar där ingen isolering krävs.

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekTråd storlekPris
ANVIL 0500093513 Medium Pipe Clamp, 500 Lb Max Load, 750 Deg. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Enkel3.25 "Vanligt stål500 vid 650 grader F.1 / 2 "5 / 16 "127SEK
ANVIL 0500093521 3-7/16 i rörklämma, metalldetekterbar, slät finish | AD8DAT 4HYL4 0500093521Enkel3.437 "Vanligt stål500 vid 650 grader F.3 / 4 "5 / 16 "99SEK
ANVIL 0500093539 Kolstål medium rörklämma, metalldetekterbar | AD8DAU 4HYL5 0500093539Enkel3 9 / 16 "Vanligt stål500 vid 650 grader F.1"5 / 16 "124SEK
ANVIL 0500093547 FIG 212 Medium rörklämma, 500 lb, 5/16 i gängstorlek | AD8DAV 4HYL6 0500093547Enkel4.125 "Vanligt stål500 vid 650 grader F.1-1 / 4 "5 / 16 "141SEK
ANVIL 0500093562 Medium rörklämma, metalldetekterbar, kolstålkropp | AD8DAX 4HYL8 0500093562Enkel5.5 "Vanligt stål1040 vid 650 grader F, 930 vid 750 grader F.2"1 / 2 "222SEK
ANVIL 0500093570 Fig 212 Medium Pipe Clamp, 2-1/2 In Pipe | AD8DAG 4HYL9 0500093570Enkel6.5 "Vanligt stål1040 vid 650 grader F, 930 vid 750 grader F.2-1 / 2 "1 / 2 "166SEK
ANVIL 0500093588 FIG 212 Medium rörklämma, 1040 / 930 lb Lastkapacitet | AD8DAZ 4HYN1 0500093588Enkel7"Vanligt stål1040 vid 650 grader F, 930 vid 750 grader F.3"1 / 2 "248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500093554 Medium rörklämma, kolstålkropp, enkel yta
142SEK /enhet