Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500093570 Fig 212 Medium Pipe Clamp, 2-1/2 In Pipe

Finns i lager
Artikel: AD8DAY Modell: 0500093570Korsreferens: 4HYL9

Få det Maj 16, Torsdag
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
166SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma
ComplianceUL, ULC, FM
FinishEnkel
Längd6.5 "
MaterialVanligt stål
Max. Ladda1040 vid 650 grader F, 930 vid 750 grader F.
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek2-1 / 2 "
Tråd storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7325995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Städ 0500093570 Fig 212 medium rörklämma är idealisk för att stödja och säkra rör i industriella och kommersiella miljöer. Det säkerställer stabilitet, underlättar installationen och förhindrar rörrörelser för rörsystemets integritet och effektivitet.

Funktioner:

  • Denna rörklämma erbjuder förbättrat skydd och uppfyller UL- och FM-standarder.
  • Den ger en slät finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Denna rörklämma har en kropp av vanligt stål för strukturell styvhet och hållbarhet.

Kompatibla tillbehör:

  • Anvil Eye Nötter: De har en smidd stålkonstruktion för strukturell styvhet.
  • Anvil Eye Stavar: De hjälper till med tät installation av rörklämmor och är gjorda av kolstål för hållbarhet och hållbarhet.

Standarder och godkännanden:

  • FM
  • UL
  • ULC

Vanliga frågor och svar:

F. Hur mäts rörklämmor?

A.

  • Montera slangen på röret eller kopplingen, vilket expanderar slangen.
  • Mät den yttre diametern (OD) på slangen
  • Välj en klämma som kan rymma den diametern i ungefär mitten av dess klämområde.

F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer Anvil 0500093570 Fig 212 medium rörklämma?

A.

  • Rördiameter och storlekskompatibilitet.
  • Krav på bärförmåga och viktfördelning.
  • Miljöförhållanden och korrosionsbeständighet.
  • Bekväm installation och underhåll.

F. Hur rengör och underhåller jag Anvil 0500093570 Fig 212 medium rörklämma?

A.

  • Inspektera regelbundet för tecken på slitage, korrosion eller skador.
  • Torka av ytan med en fuktig trasa för att ta bort damm eller smuts.
  • Smörj rörliga delar för att säkerställa smidig drift.
  • Åtgärda eventuella problem omedelbart för att förhindra ytterligare försämring eller potentiell skada.

F. När ska jag byta ut denna rörklämma?

A.

  • När det finns tecken på betydande slitage, deformation eller skada.
  • Oförmåga att säkert hålla röret på plats.
  • Underlåtenhet att uppfylla kraven på bärkraft.
  • Bristande efterlevnad av säkerhetsstandarder eller föreskrifter.

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekTråd storlekPris
ANVIL 0500093513 Medium Pipe Clamp, 500 Lb Max Load, 750 Deg. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Enkel3.25 "Vanligt stål500 vid 650 grader F.1 / 2 "5 / 16 "127SEK
ANVIL 0500093521 3-7/16 i rörklämma, metalldetekterbar, slät finish | AD8DAT 4HYL4 0500093521Enkel3.437 "Vanligt stål500 vid 650 grader F.3 / 4 "5 / 16 "99SEK
ANVIL 0500093539 Kolstål medium rörklämma, metalldetekterbar | AD8DAU 4HYL5 0500093539Enkel3 9 / 16 "Vanligt stål500 vid 650 grader F.1"5 / 16 "124SEK
ANVIL 0500093547 FIG 212 Medium rörklämma, 500 lb, 5/16 i gängstorlek | AD8DAV 4HYL6 0500093547Enkel4.125 "Vanligt stål500 vid 650 grader F.1-1 / 4 "5 / 16 "141SEK
ANVIL 0500093554 Medium Pipe Clamp, Carbon Steel Body, Plain Finish | AD8DAW 4HYL7 0500093554Enkel4 5 / 16 "Vanligt stål800 vid 650 grader F.1-1 / 2 "5 / 16 "142SEK
ANVIL 0500093562 Medium rörklämma, metalldetekterbar, kolstålkropp | AD8DAX 4HYL8 0500093562Enkel5.5 "Vanligt stål1040 vid 650 grader F, 930 vid 750 grader F.2"1 / 2 "222SEK
ANVIL 0500093588 FIG 212 Medium rörklämma, 1040 / 930 lb Lastkapacitet | AD8DAZ 4HYN1 0500093588Enkel7"Vanligt stål1040 vid 650 grader F, 930 vid 750 grader F.3"1 / 2 "248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500093570 Fig 212 Medium Pipe Clamp, 2-1/2 In Pipe
166SEK /enhet