Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500173307 Clevis Hanger i kolstål, storlek 2 för 1/2 till 1 tums rör | AD8QRZ 4LUW6

ANVIL 0500173307 Clevis Hanger i kolstål, storlek 2 för 1/2 till 1 tums rör

Finns i lager
Artikel: AD8QRZ Modell: 0500173307Korsreferens: 4LUW6
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
325SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Hanger
Isolering OD1 till 1-1 / 2 "
Isoleringstjocklek1/2 till 3/4 "
Längd4.5 "
MaterialFormbart järn
Max. Ladda550 lb
Rörstorlek1/2 till 1 "
Standarder och godkännandenASTM E84 klass 1 25-60 betyg, UL E94 VO
Typw / isolerings sadelsystem

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekStorlekPris
ANVIL 0500173323 FIG 260 Clevis Hanger med isoleringssadelsystem, storlek 3 | AD8QTA 4LUW7 05001733236.5 "Formbart järn550 lb1/2 till 2 "-398SEK
ANVIL 0500173349 Clevis Hanger, storlek 4 för 1-1/2 till 3 tums rör, 550 Lb belastning | AD8QTB 4LUW8 05001733497 13 / 16 "Formbart järn550 lb1-1 / 2 till 3 "-518SEK
ANVIL 0500173364 Clevis Hanger, storlek 5, 8-15/16 tum Längd, 750 Lb Max belastning | AD8QTC 4LUW9 05001733648 15 / 16 "Formbart järn750 lb2-1 / 2 till 4 "-763SEK
ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Hanger med isolering sadelsystem | AD8QTD 4LUX1 050017338010.25 "Formbart järn750 lb2-1 / 2 till 5 "-862SEK
ANVIL 0500173406 Clevis Hanger i kolstål, storlek 8, 1100 lb Max belastning | AD8QTE 4LUX2 050017340612 11 / 16 "Formbart järn1100 lb2-1 / 2 till 6 "-1 135 kr
ANVIL 0500360300 Clevis Hanger, storlek 2, 1 till 1 1/2 tum isolering Od, 550 Lb | AD8QTF 4LUX3 05003603004.5 "Galvaniserat stål550 lb1/2 till 1 "-353SEK
ANVIL 0500360326 Clevis Hanger i kolstål, storlek 3 för 1/2 till 2 tums rör | AD8QTG 4LUX4 05003603266.5 "Galvaniserat stål550 lb1/2 till 2 "-434SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500173307 Clevis Hanger i kolstål, storlek 2 för 1/2 till 1 tums rör
325SEK /enhet