Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Hanger med isolering sadelsystem | AD8QTD 4LUX1

ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Hanger w / Insulation Saddle System

Finns i lager
Artikel: AD8QTD Modell: 0500173380Korsreferens: 4LUX1
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
862SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Hanger
Isolering OD1 till 3 "
Isoleringstjocklek1/2 to 1-1/2"
Längd10.25 "
MaterialFormbart järn
Max. Ladda750 lb
Rörstorlek2-1 / 2 till 5 "
Standarder och godkännandenASTM E84 klass 1 25-60 betyg, UL E94 VO
Typw / isolerings sadelsystem

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Städ 0500173380 FIG 260 ISS gaffelhängare med isoleringssadelsystem används i industriella och kommersiella miljöer för att ge tillförlitligt stöd och isolering för rörsystem. Den erbjuder stabilitet, termisk effektivitet och övergripande systemintegritet för olika applikationer.

Funktioner:

  • Denna hängare är gjord av stål för hållbarhet och strukturell styvhet.
  • Den tål en maximal driftstemperatur på 200 grader F.
  • Denna ASTM-godkända hängare har en 1-1/2 tums isolering för förbättrat skydd.
  • Den har en Levis bultdistans för att ge extra utrymme mellan hängaren och röret.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag denna Anvil 0500173380 FIG 260 ISS gaffelhängare?

A.

  • Inspektera regelbundet för tecken på slitage, korrosion eller skador.
  • Torka och rengör ytan med en fuktig trasa för att ta bort damm eller smuts.
  • Kontrollera och säkerställ funktionaliteten hos gaffelbultens distansbricka och V-blockdesign.
  • Åtgärda eventuella problem omedelbart för att förhindra ytterligare försämring eller potentiell skada.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer den här gaffelhängaren?

A.

  • Rördiameter och storlekskompatibilitet.
  • Krav på bärförmåga och viktfördelning.
  • Isoleringstjocklek och typ av rörmaterial.
  • Temperaturområde och miljöförhållanden.
  • Kompatibilitet med den specifika applikationen och installationskraven.

F. När ska jag byta ut en gaffelhängare?

A.

  • Tecken på betydande slitage, korrosion/skada.
  • Strukturella deformiteter eller böjning över acceptabla gränser.
  • Underlåtenhet att tillhandahålla tillräckligt stöd eller isolering.
  • Oförmåga att motstå den erforderliga belastningen eller miljöförhållanden.
  • Bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifter eller industristandarder.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekStorlekPris
ANVIL 0500173307 Clevis Hanger i kolstål, storlek 2 för 1/2 till 1 tums rör | AD8QRZ 4LUW6 05001733074.5 "Formbart järn550 lb1/2 till 1 "-325SEK
ANVIL 0500173323 FIG 260 Clevis Hanger med isoleringssadelsystem, storlek 3 | AD8QTA 4LUW7 05001733236.5 "Formbart järn550 lb1/2 till 2 "-398SEK
ANVIL 0500173349 Clevis Hanger, storlek 4 för 1-1/2 till 3 tums rör, 550 Lb belastning | AD8QTB 4LUW8 05001733497 13 / 16 "Formbart järn550 lb1-1 / 2 till 3 "-518SEK
ANVIL 0500173364 Clevis Hanger, storlek 5, 8-15/16 tum Längd, 750 Lb Max belastning | AD8QTC 4LUW9 05001733648 15 / 16 "Formbart järn750 lb2-1 / 2 till 4 "-763SEK
ANVIL 0500173406 Clevis Hanger i kolstål, storlek 8, 1100 lb Max belastning | AD8QTE 4LUX2 050017340612 11 / 16 "Formbart järn1100 lb2-1 / 2 till 6 "-1 135 kr
ANVIL 0500360300 Clevis Hanger, storlek 2, 1 till 1 1/2 tum isolering Od, 550 Lb | AD8QTF 4LUX3 05003603004.5 "Galvaniserat stål550 lb1/2 till 1 "-353SEK
ANVIL 0500360326 Clevis Hanger i kolstål, storlek 3 för 1/2 till 2 tums rör | AD8QTG 4LUX4 05003603266.5 "Galvaniserat stål550 lb1/2 till 2 "-434SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Hanger w / Insulation Saddle System
862SEK /enhet