Amvil 0500315049 balkklämma används för att fästa rör, ledningar och annan utrustning till strukturella balkar eller kanaler i bygg- och industrimiljöer. Det är ett pålitligt sätt att fästa armaturer på takbalkar och underlättar installationer av VVS, el eller VVS-system. Denna städbalkklämma används i kommersiella och industriella byggnader för att stödja och organisera olika verktyg.
Funktioner:
- Denna städbalkklämma har en design i delad stil, vilket möjliggör enkel installation på I-balkar.
- Den har en rejäl lastkapacitet på 1000 lb, vilket säkerställer starkt stöd för dina armaturer eller utrustning.
- Denna klämma har stålkonstruktion med galvaniserad finish för att förbättra dess hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- Den innehåller (2) halvklämmor, en rördistans och en bult med en mutter monterad, vilket ger ett omfattande paket för enkel installation.
- Denna städbalkklämma kommer med en låsmutter, vilket ger extra säkerhet och stabilitet.
Vanliga frågor och svar:
F. Var kan jag montera denna balkklämma på balken?
A. Balkmonteringsplatsen för denna klämma är längst ner i mitten av balken, vilket säkerställer stabilt stöd.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna städbalkklämma?
A.
- Läs användarmanualen för att förstå korrekta installationsprocedurer och belastningsgränser.
- Inspektera balkklämman för eventuella skador eller defekter före användning.
- Välj rätt balktyp och storlek för kompatibilitet med klämman.
- Använd korrekta och väl underhållna handverktyg av lämplig storlek.
- Dra åt alla fästelement ordentligt, inklusive klämman och låsmuttern, enligt tillverkarens specifikationer.
- Säkerställ korrekt inriktning av balkklämman för jämn lastfördelning.
- Tänk på miljöfaktorer, såsom korrosion eller vibrationer, under installationen.
- Använd fallskyddsutrustning vid arbete på höjd under installationen.
- Genomför regelbundna inspektioner för att kontrollera om det lossnar, slitage eller korrosion.
- Följ lokala säkerhetsföreskrifter, koder och standarder som gäller för din installation.
- Utbilda arbetare och personal om säkerhetsprocedurer och korrekt användning av strålklämmor.
F. Vad är bredden på denna städbalkklämma?
S. Den har en bredd på 8 tum. Kunder som letar efter en balkklämma med en mindre bredd kan välja Städ 0500315007 balkklämma med en bredd på 4 tum.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna städbalkklämma?
S. Viktiga faktorer inkluderar belastningskapacitet, balkkompatibilitet, miljöförhållanden, industristandarder, fästelementstorlek, installationsplats, material och finish, klämstorlek, medföljande tillbehör, installationsexpertis och underhållskrav.