Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500315023 Strålklämma 6 Kolstål Standard 3 / 8in | AD8DCD 4HYT1

ANVIL 0500315023 Strålklämma 6 Kolstål Standard 3 / 8in

Finns i lager
Artikel: AD8DCD Modell: 0500315023Korsreferens: 4HYT1
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
295SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
Beam Bredd6"
Boltstorlek3 / 8 "
FinishGalvaniserad
MaterialKolstål
Max. Ladda1000 lb
MetalldetekterbarJa
TypStandardplikt
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Amvil 0500315023 balkklämma används för säker fastsättning på balkar, vilket ger stabilitet i byggapplikationer. Den är idealisk för installation av rör, ledningar och fixturer. Denna klämma erbjuder tillförlitligt stöd för proffs i strukturella och industriella miljöer.

Funktioner:

  • Denna klämma har en delad design för enkel installation och justering, vilket ger en mångsidig lösning för olika I-Beam-typer.
  • Den kan monteras längst ner i mitten av balken för optimal stabilitet och lastfördelning.
  • Denna klämma har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet.
  • Den har galvaniserad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en balkklämma?

A.

  • Säkerställ säker hantering av förväntade laster.
  • Bekräfta lämpligheten för din stråltyp.
  • Välj en klämma med en användarvänlig design.
  • Satsa på hållbarhet, vanligtvis med stålkonstruktion.
  • Tänk på skyddande ytbehandlingar som galvanisering.

F. Hur rengör och underhåller jag denna Anvil 0500315023 balkklämma?

A.

  • Inspektera regelbundet för slitage, skador eller korrosion.
  • Rengör med ett milt rengöringsmedel och en mjuk trasa.
  • Ta bort korrosion med en stålborste eller sandpapper; applicera rostskyddsmedel.
  • Smörj rörliga delar för smidig drift.
  • Förvara i en torr, skyddad miljö när den inte används.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna balkklämma?

A.

  • Läs produktmanualen för korrekt användningsriktlinjer.
  • Se till att klämman är kompatibel med belastningskraven.
  • Inspektera klämman före varje användning för tecken på slitage eller skador.
  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon.
  • Följ korrekta lyft- och riggprocedurer när du fäster klämman.
  • Följ rekommenderade belastningsgränser för att förhindra överbelastning.
  • Håll arbetsområdet fritt från hinder för att säkerställa säker drift.
  • Utbilda personalen i korrekt hantering och användning av balkklämman.

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
ANVIL 0500315007 Strålklämma 4 Standard kolstål 3 / 8in | AD8DCB 4HYR8 05003150074"272SEK
ANVIL 0500315015 Strålklämma 5 Kolstål Standard 3 / 8in | AD8DCC 4HYR9 05003150155"285SEK
ANVIL 0500315031 Beam Clamp 7 Kolstål Standard 3/8in | AD8DCE 4HYT2 05003150317"340SEK
ANVIL 0500315049 Beam Clamp 8 Kolstål Standard 3/8in | AD8DCF 4HYT3 05003150498"366SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500315023 Strålklämma 6 Kolstål Standard 3 / 8in
295SEK /enhet