Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500362934 Rörvalsstativ Galvaniserat 4 till 6 tum | AD8DDA 4HYV3

ANVIL 0500362934 Rörvalsställ Galvaniserat 4 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AD8DDA Modell: 0500362934Korsreferens: 4HYV3

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 699 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörstativ
MaterialGalvaniserad
Max. Ladda950
Max. Temp.450 grader F vid valsen
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek4 till 6 "
Standarder och godkännandenAA-1192A (typ 44), WW-H-171E (typ 45), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-58 (typ 44)
TypKomplett
Bredd5.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0545
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaRörstorlekBreddPris
ANVIL 0500362926 Rörvalsstativ Galvaniserat 2 Till 3 1/2 In | AD8DCZ 4HYV2 05003629263902 till 3-1 / 2 "4"1 106 kr
ANVIL 0500362942 Rörrullstativ galvaniserad 8 till 10 tum | AD8DDB 4HYV4 050036294221008 till 10 "7.75 "2 628 kr
ANVIL 0500343629 11/2 galvaniserat rörrullstöd | BT9QTM 0500343629---1 435 kr
RFQ
ANVIL 0500343611 11/4 galvaniserat rörrullstöd | BT9QTR 0500343611---1 370 kr
RFQ
ANVIL 0500343645 21/2 galvaniserat rörrullstöd | BT9QTT 0500343645---1 606 kr
RFQ
ANVIL 0500343603 1 galvaniserat rörrullstöd | BT9QTW 0500343603---1 372 kr
RFQ
ANVIL 0500343637 2 galvaniserade rörrullstöd | BT9QTY 0500343637---1 463 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500362934 Rörvalsställ Galvaniserat 4 till 6 tum
1 699 kr /enhet