Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500381447 Sidomonterad remrör, 1 1/4 tums storlek | AD8CXM 4HYC1

ANVIL 0500381447 Sidomonterad remrör, 1 1/4 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AD8CXM Modell: 0500381447Korsreferens: 4HYC1

Få det Maj 7, Tisdag
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSidemonteringsrem
Längd3.25 "
MaterialGalvaniserat stål
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 4 "
TypTvå hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För CPVC-rör i horisontell position på botten av strukturella träbjälkar och stål 20 mätare.

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
ANVIL 0500381405 Sidomonterad remrör, 3/4 tums storlek | AD8CXK 4HYA8 05003814052.75 "3 / 4 "40SEK
ANVIL 0500381421 Sidomonterad remrör, 1 tums storlek | AD8CXL 4HYA9 05003814212 13 / 16 "1"37SEK
ANVIL 0500381462 Sidomonterad remrör, 1 1/2 tums storlek | AD8CXN 4HYC2 05003814623.5 "1-1 / 2 "35SEK
ANVIL 0500381488 Sidomonterad remrör, 2 tums storlek | AD8CXP 4HYC3 05003814883.875 "2"53SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500381447 Sidomonterad remrör, 1 1/4 tum storlek
41SEK /enhet