Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500421078 Riser Clamp Tube Storlek 2 1/2 tum 11 13/16 tum Längd | AD8CZU 4HYH9

ANVIL 0500421078 Riser Clamp Tube Storlek 2 1/2 tum 11 13/16 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AD8CZU Modell: 0500421078Korsreferens: 4HYH9
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRiser Clamp
Boltstorlek3 / 8 "
FinishKopparpläterad
Längd11 13 / 16 "
MaterialKopparpläterat stål
Max. Ladda300 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek2-1 / 2 "
Rörstorlek2-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För stöd och stabilisering av kopparrörsteg, antingen isolerad eller icke-isolerad. Ej avsedd för användning med hängstänger.

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekRörstorlekPris
ANVIL 0500421011 Riser Clamp Tube Size 1/2 Tum Längd 6 1/2 tum | AD8CZM 4HYH3 05004210115 / 16 "6.5 "Kopparpläterat stål75 lb.1 / 2 "1 / 2 "129SEK
ANVIL 0500421029 Riser Clamp Tube Storlek 3/4 tum Längd 7 In | AD8CZN 4HYH4 05004210295 / 16 "7"Kopparpläterat stål75 lb.3 / 4 "3 / 4 "129SEK
ANVIL 0500421037 Riser Clamp Tube Size 1 tum Längd 9 3/8 tum | AD8CZP 4HYH5 05004210373 / 8 "9.375 "Kopparpläterat stål120 lb.1"1"163SEK
ANVIL 0500421045 Riser Clamp Tube Size 1 1/4 Tum 9 5/8 Tum Längd | AD8CZQ 4HYH6 05004210453 / 8 "9.625 "Kopparpläterat stål150 lb.1-1 / 4 "1-1 / 4 "163SEK
ANVIL 0500421052 Riser Clamp Tube Size 1 1/2 inch Length 10in | AD8CZR 4HYH7 05004210523 / 8 "10 "Kopparpläterat stål150 lb.1-1 / 2 "1-1 / 2 "211SEK
ANVIL 0500421060 Riser Clamp Tube Storlek 2 tum 10 3/8 tum Längd | AD8CZT 4HYH8 05004210603 / 8 "10.375 "Kopparpläterat stål150 lb.2"2"305SEK
ANVIL 0500421086 Riser Clamp Tube Size 3 Tum 11 1/2 Tum Längd | AD8CZV 4HYJ1 05004210863 / 8 "11.5 "Kopparpläterat stål300 lb3"3"293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500421078 Riser Clamp Tube Storlek 2 1/2 tum 11 13/16 tum Längd
260SEK /enhet