Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0560501090 Pipe Roll Gjutjärn, 3 1/2 Inch Storlek | AD8DDJ 4HYW2

ANVIL 0560501090 Rörrulle Gjutjärn, 3 1/2 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AD8DDJ Modell: 0560501090Korsreferens: 4HYW2
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
457SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörrulle
MaterialGjutjärn
Max. Ladda750
Max. Temp.450 grader F vid valsen
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek3.5 "
Standarder och godkännandenAA-1192A (typ 41), WW-H-171-E (typ 42), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-58 (typ 41)
TypSingle
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaRörstorlekBreddPris
ANVIL 0560501033 Pipe Roll Gjutjärn, 1 tums storlek | AD8DDC 4HYV5 05605010336001"4.12 "349SEK
ANVIL 0560501041 Pipe Roll Gjutjärn, 1 1/4 Inch Storlek | AD8DDD 4HYV6 05605010416001.25 "4.5 "362SEK
ANVIL 0560501058 Pipe Roll Gjutjärn, 1 1/2 Inch Storlek | AD8DDE 4HYV7 05605010586001.5 "4.75 "374SEK
ANVIL 0560501066 Pipe Roll Gjutjärn, 2 tums storlek | AD8DDF 4HYV8 05605010666002"5.25 "374SEK
ANVIL 0560501074 Pipe Roll Gjutjärn, 2 1/2 Inch Storlek | AD8DDG 4HYV9 05605010746602.5 "6.25 "399SEK
ANVIL 0560501082 Pipe Roll Gjutjärn, 3 tums storlek | AD8DDH 4HYW1 05605010827003"6.875 "421SEK
ANVIL 0560501108 Pipe Roll Gjutjärn, 4 tums storlek | AD8DDK 4HYW3 05605011087504"8.25 "511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0560501090 Rörrulle Gjutjärn, 3 1/2 tum storlek
457SEK /enhet