Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0560505513 Rörvals galvaniserad 1 tum | AD8DDP 4HYW7

ANVIL 0560505513 Rörrulle galvaniserad 1 tum

Finns i lager
Artikel: AD8DDP Modell: 0560505513Korsreferens: 4HYW7
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
467SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörrulle
MaterialGalvaniserad
Max. Ladda600
Max. Temp.450 grader F vid valsen
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1"
Standarder och godkännandenAA-1192A (typ 41), WW-H-171-E (typ 42), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-58 (typ 41)
TypSingle
Bredd4.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaRörstorlekBreddPris
ANVIL 0560505521 Rörvals Galvaniserad 1 1/4 In | AD8QAJ 4LRA2 05605055216001.25 "4.5 "464SEK
ANVIL 0560505539 Rörrulle galvaniserad 1 1/2 tum | AD8QAK 4LRA3 05605055396001.5 "4.75 "499SEK
ANVIL 0560505547 Rörrulle galvaniserad 2 tum | AD8QAL 4LRA4 05605055476002"5.25 "499SEK
ANVIL 0560505554 Rörrulle galvaniserad 2 1/2 tum | AD8QAM 4LRA5 05605055546602.5 "6.25 "529SEK
ANVIL 0560505562 Rörvals Galvaniserad 3 In | AD8QAN 4LRA6 05605055627003"6.875 "556SEK
ANVIL 0560505570 Rörrulle galvaniserad 3 1/2 In | AD8QAP 4LRA7 05605055707503.5 "7.5 "511SEK
ANVIL 0560505588 Rörrulle galvaniserad 4" | AD8QAQ 4LRA8 05605055887504"8.25 "536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0560505513 Rörrulle galvaniserad 1 tum
467SEK /enhet