ANVIL 0766261051 36-1 X 3/4 # Gängad universell armbåge

Artikel: BT9XMM Modell: 0766261051
726SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge

Produktinformation:

Städ 0766261051 gängad universalarmbåge är en VVS-armatur som är idealisk för att ansluta rör i en 90-graders vinkel. Den har en gängad ände för enkel installation, vilket gör den lämplig för tillämpningar i VVS-system, särskilt i industriella och kommersiella miljöer. Denna armbåge är designad för att ge ett bekvämt och säkert sätt att omdirigera rörflödet, vilket underlättar effektiv vätsketransport och kontroll.

Funktioner:

  • Denna klass 3000-klassade gängade universalbåge erbjuder en EPDM-tätning för att säkerställa pålitlig tätning och livslängd.
  • Den har en NPT-typ på en kopplingssida och en stumsvetstyp på den andra kopplingssidan, vilket förenklar installation och underhåll genom att tillhandahålla en gängad anslutning för en säker och läckagebeständig rörmontering.
  • Denna gängade universalbåge är designad för att omdirigera rörflödet i en 90-graders vinkel.
  • Den har en smidd stålkonstruktion för hållbarhet och motståndskraft mot högt tryck.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är fördelarna med att använda klass 3000-klassade beslag?

A. Klass 3000-kopplingar är designade för att hantera högre trycknivåer, vilket gör dem lämpliga för applikationer där tryckinneslutning är avgörande.

F. Hur kontrollerar jag efter läckor efter att ha installerat Anvil 0766261051 gängad universalarmbåge?

A.

  • Se till att systemet är trycksatt på driftsnivå.
  • Undersök alla anslutningspunkter för synliga läckor.
  • Applicera en tvålvattenlösning på anslutningspunkterna.
  • Leta efter bubblor i tvålvattnet, vilket tyder på en läcka.
  • Öka gradvis trycket samtidigt som du ser efter läckor.
  • Var uppmärksam på väsande ljud som indikerar en betydande läcka.
  • Dokumentera och omedelbart åtgärda upptäckta läckor.
  • Efter att ha åtgärdat läckor, testa om systemet för ett läckagefritt tillstånd.
  • Prioritera säkerheten vid arbete med högtryckssystem, använd skyddsutrustning och stäng av tryckkällan vid behov.

F. Hur säkerställer jag en korrekt passform och inriktning när jag använder den här armbågen i mitt rörsystem?

A.

  • Mät och planera armbågens placering noggrant för att uppnå önskad rörflödesriktning.
  • Inspektera och förbered rörändarna för en säker passning genom att se till att de är rena och raka.
  • Rengör anslutningsytorna för att ta bort smuts och skräp, vilket främjar en ren och effektiv tätning.
  • Använd lämpliga verktyg, såsom en skiftnyckel för NPT och svetsutrustning för Butt Weld, för att säkerställa korrekta anslutningar.
  • Applicera det rekommenderade tätningsmedlet, som EPDM, enligt tillverkarens riktlinjer för en säker tätning.
  • Kontrollera att armbågen bibehåller den korrekta 90-graders inriktningen med intilliggande rör och kopplingar.
  • Utför ett trycktest för att identifiera och åtgärda eventuella läckor genom att gradvis öka systemtrycket.
  • Sök professionell vägledning för komplexa installationer eller om du saknar erfarenhet av rörmontering och svetsning.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ANVIL 0766261069 36-2 X 1 # Gängad Universal Armbåge | BT8KNF 0766261069803SEK
RFQ
ANVIL 0766260897 36-2 X 11/2 # Gängad Universal Armbåge | BT9XLL 07662608972 339 kr
RFQ
ANVIL 0766260830 36-3 X 2 # S/W Universal Armbåge | BT9XLU 07662608302 342 kr
RFQ
ANVIL 0766260996 36-3/4 X 1/2 # S/W Universal Armbåge | BT9XLW 0766260996921SEK
RFQ
ANVIL 0766261044 36-3/4 X 1/2 # Gängad Universal Armbåge | BT9XLY 0766261044612SEK
RFQ
ANVIL 0766261002 36-1 X 3/4 # S/W Universal Armbåge | BT9XMB 0766261002939SEK
RFQ
ANVIL 0766261028 36-2 X 11/2 # S/W Universal Armbåge | BT9XMC 07662610282 102 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0766261051 36-1 X 3/4 # Gängad universell armbåge
726SEK /enhet