ANVIL FIG 167 Isoleringsskydd, 2-1/2 tums isolering | CF4FJU

ANVIL FIG 167 Isoleringsskydd, 2-1/2 tums isolering

Artikel: CF4FJU Modell: FIG 167
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkydd för isoleringsskydd
MaterialKolstål
Rörstorlek1/2 "till 24"
StandardANSI.jpg

Produktinformation:

Anvil FIG 167 isoleringsskydd är idealiskt för den yttre änden av glasfiber- eller skumisolering för att jämnt fördela rörbelastningar och förhindra att isoleringen krossas utan att bryta ångspärren.

Funktioner:

  • Anvil FIG 167 isoleringsskydd har en kolstålkonstruktion för att förbättra hållbarheten.
  • Den har galvaniserad finish för korrosionsbeständighet och har en tjocklek på 18 gauge för hög tryckhållfasthet.
  • Denna städisoleringssköld rymmer rörstorlekar från 1/2 till 24 tum.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • ANSI

Vanliga frågor och svar:

F. Hur mäter du isoleringstjocklek?

A. Tjockleken kan mätas genom att multiplicera förhållandet mellan isoleringsmaterialets ledningsförmåga och ytkoefficienten.

F. Vilka faktorer måste jag tänka på när jag väljer ett rörstöd?

A.

  • Processdesignförhållanden.
  • Byggnadsmaterial för röret.
  • Designad belastning av rören.
  • Beklädnad och isolering på rör.
  • Termiska krafter & förskjutning av rör.
  • Enkel inspektion, drift och installation.

F. Är Anvil FIG 167 isoleringsskydd lämplig för både horisontella och vertikala rörinstallationer?

S. Ja, den är designad för att effektivt skydda isolering i både horisontella och vertikala rörinstallationer.

Produktvarianter

ProduktModellMätareLängdMaterialRörstorlekTypPris
ANVIL 0500340005 Isoleringsskydd Skydd 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Galvaniserad3/8 till 3/4 "X1A157SEK
ANVIL 0500340013 Isolationsskydd Sköld 1/2 till 1 tum | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Galvaniserad1/2 till 1 "1A167SEK
ANVIL 0500340021 Isolationsskyddskydd 3/4 till 1 1/2 tum | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Galvaniserad3/4 to 1-1/2"2A183SEK
ANVIL 0500340039 Isolationsskyddshölje 3/4 till 2 tum | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Galvaniserad3/4 till 2 "3A202SEK
ANVIL 0500340047 Isolationsskyddsskydd 3/4 till 2 1 / 2in | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Galvaniserad3/4 to 2-1/2"4A208SEK
ANVIL 0500340054 12 i kol-stål isoleringsskydd, 18 gauge | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Galvaniserad1 till 3 "5A217SEK
ANVIL 0500340062 Isolationsskydd Sköld 3/4 Till 3 In | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Galvaniserad3/4 till 3 "6A225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL FIG 167 Isoleringsskydd, 2-1/2 tums isolering