ANVIL FIG 218 Balkklämma, formbar utan förlängning, kolstål

Artikel: CF4FNT Modell: FIG 218
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
MaterialFormbart järn
PläteringVanligt/förzinkat
StandardANSI.jpg

Produktinformation:

Städ FIG 218 formbar balkklämma används för att hänga upp eller säkra tunga föremål som rör när de är fästa på balkflänsar. De kräver inte svetsning eller borrning.

Funktioner:

  • Städet FIG 218 balkklämma innefattar en käft gjord av smidbart järn, en dragstång gjord av stål, muttrar och en bricka för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • Den har släta eller zinkplätering alternativ för drift under måttliga korrosiva och svåra väderförhållanden.
  • Denna balkklämma används med balkar med bredder från 2-3/8 till 7 tum och en maximal flänstjocklek på 0.60 tum.
  • Den är utrustad med en dragstång som låser klämman på plats när dess muttrar är åtdragna.
  • Denna balkklämma har en funktionell design som ger flexibilitet genom att tillåta hängstången att svänga vertikalt.
  • Den kan hantera belastningar på upp till 1365 lb.

Kompatibla tillbehör:

  • Städförlängningsstycken: Dessa förlängningsstycken är fästa på balkklämmans bult för att utöka deras vertikala justeringsområde.
  • Anvil Eye Stavar: Dessa ögonstänger används för att hänga upp laster när de är fästa på balkklämman.

Standarder och godkännanden:

  • Federal specifikation AA-1192A (Typ 30)
  • WW-H-171-E (Typ 30)
  • ANSI/MSS SP-69
  • MSS SP-58 (Typ 30)
  • UL, ULC listad
  • FM godkänd

Vanliga frågor och svar:

F. Kan balkklämmor användas i sidobelastningsapplikationer?

S. Nej, standardbalkklämmor är endast konstruerade för in-line-applikationer. Användare bör inte sidolasta dessa klämmor om inget annat anges.

F. Kan balkklämmor användas för att lyfta laster?

A. Balkklämmor kan tillåta lyft av laster med ett lämpligt tillbehör, förutsatt att de inte överskrider den maximala lastgränsen.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
ANVIL 0500104104 Strålklämma 1 stångstorlek 3/8 tum smidd stål | AD8DBW 4HYR3 0500104104Härdat stål1 907 kr
ANVIL 2400211807 Balkklämma, långsträckt | BT8LKP 2400211807-99SEK
RFQ
ANVIL 2400235202 Balkklämma, långsträckt | BT8LLQ 2400235202-165SEK
RFQ
ANVIL 2400601544 Beam Clamp, As6Ztc | BT8LLV 2400601544-155SEK
RFQ
ANVIL 0500300108 Balkklämma, 3/8 galvaniserad svetsad balkfäste L/Bult | BT9QLE 0500300108-200SEK
RFQ
ANVIL 2400021008 Beam Clamp, Green I | BU2ATE 2400021008-265SEK
RFQ
ANVIL 2400011504 Beam Clamp, Grön | BU2AVN 2400011504-364SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL FIG 218 Balkklämma, formbar utan förlängning, kolstål