Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500104104 Strålklämma 1 stångstorlek 3/8 tum smidd stål | AD8DBW 4HYR3

ANVIL 0500104104 Strålklämma 1 stångstorlek 3/8 tum smidd stål

Finns i lager
Artikel: AD8DBW Modell: 0500104104Korsreferens: 4HYR3

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
Beam Bredd3 till 7 "
FinishEnkel
MaterialHärdat stål
Max. Ladda2160 lb
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4985
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av tunga laster från balkar med flänsbredder till 15 "och flänstjocklek till 1.031".

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
ANVIL 2400211807 Balkklämma, långsträckt | BT8LKP 2400211807-99SEK
RFQ
ANVIL 2400235202 Balkklämma, långsträckt | BT8LLQ 2400235202-165SEK
RFQ
ANVIL 2400601544 Beam Clamp, As6Ztc | BT8LLV 2400601544-155SEK
RFQ
ANVIL 0500300108 Balkklämma, 3/8 galvaniserad svetsad balkfäste L/Bult | BT9QLE 0500300108-200SEK
RFQ
ANVIL 2400021008 Beam Clamp, Green I | BU2ATE 2400021008-265SEK
RFQ
ANVIL 2400011504 Beam Clamp, Grön | BU2AVN 2400011504-364SEK
RFQ
ANVIL 2400011702 Beam Clamp, Grön | BU2AVP 2400011702-98SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500104104 Strålklämma 1 stångstorlek 3/8 tum smidd stål
2 100 kr /enhet