Anvil FIG 40 stigarklämma används inom byggindustrin för att stödja vertikala rörsystem och förhindra termisk expansion och sammandragning och skador. Det säkerställer stabilitet och minskar belastningen på rören, vilket minimerar risken för strukturella problem.
Funktioner:
- Denna klämma kommer i kolstålkonstruktion, vilket gör den lämplig att använda i temperaturer på upp till 650 grader F.
- Den erbjuder vanlig / varmförzinkad finish för att förhindra korrosion på utsatta ytor.
Standarder och godkännanden:
- Federal specifikation AA-1192A (Typ 42)
- ANSI/MSS SP-69
- MSS SP-58
Vanliga frågor och svar:
F. Var kan stigarklämmor placeras?
A. Riser klämmor kan placeras på toppen av stigaren, på den lägsta nivån av byggnaden, på alternativa våningar mellan, och under & över varje horisontell förskjutning av stigaren.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en stigarklämma?
A.
- Materialkompatibilitet med rörsystemet.
- Temperaturområde som klämman tål.
- Korrosionsbeständighet för lång livslängd.
- Bärförmåga för att bära vikten av röret.
- Tillräcklig isolering för termisk expansion och sammandragning.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder Anvil FIG 40 stigarklämma?
A.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) under installationen.
- Följ tillverkarens riktlinjer för korrekt installation och användning.
- Se till att klämman är ordentligt fastsatt och förhindra potentiella faror.
- Inspektera regelbundet klämman för tecken på slitage eller skador.
- Följ relevanta säkerhetsprotokoll och föreskrifter vid hantering och underhåll.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra stigande klämmor av mindre storlek?
S. Ja, kunder som letar efter stigande klämmor med mindre storlekar kan välja Anvil FIG 261SS stigande klämma. Den har en klämstorlek på 1/2 tum till 12 tum. Denna klämma har en konstruktion i rostfritt stål för strukturell styvhet och hållbarhet.