ANVIL FIG 63 Rörstång, 3/8 tum till 7/8 tum storlek

Artikel: CF4FZT Modell: FIG 63
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStolpe
MaterialKolstål

Produktinformation:

Anvil FIG 63 rörstolpe ger ett säkert och stabilt stöd till rör i industri- och byggnadsapplikationer. Den används för att förhindra nedhängning, säkerställa korrekt inriktning och bibehålla integriteten hos rörsystem, vilket erbjuder tillförlitlighet och hållbarhet i olika miljöer.

Funktioner:

  • Den har kolstålkonstruktion för ökad robusthet och hållbarhet.
  • Denna rörstolpe har antingen vanlig eller varmförzinkad yta för förbättrad korrosionsbeständighet.
  • Den tål maximala temperaturer på 650 grader F för vanlig yta och 450 grader F för galvaniserad yta.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en rörstolpe?

A.

  • Se till att den kan stödja din avsedda belastning.
  • Satsa på hållbara material som stål.
  • Välj en stolpe med skyddande finish.

F. Hur rengör och underhåller jag denna Anvil FIG 63 rörstolpe?

A.

  • Inspektera regelbundet för slitage, skador eller korrosion.
  • Rengör med ett milt rengöringsmedel och en mjuk trasa.
  • Ta bort korrosion försiktigt med en stålborste med hjälp av en rostskyddsmedel.
  • Applicera ett lätt lager smörjmedel på rörliga delar för smidig drift.
  • Förvara i en torr, skyddad miljö när den inte används.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna stolpe?

A.

  • Läs manualen för att förstå användningsriktlinjerna.
  • Inspektera före användning för slitage eller skador.
  • Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon.
  • Följ korrekta riggprocedurer när du fäster stolpen.
  • Följ rekommenderade belastningsgränser för att förhindra överbelastning.
  • Håll arbetsområdet fritt från hinder för säker drift.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ANVIL FIG 62 Rörstolpe, 1/4 tum till 1-1/2 tum Storlek | CF4FZQ FIG 62-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL FIG 63 Rörstång, 3/8 tum till 7/8 tum storlek