Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104377-08 Conveyor Belt 3 Ply 150 Nitrile Blue 8 Inch Width | AH7EEL 36RZ28

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104377-08 Transportband 3 Ply 150 Nitrile Blue 8 Inch Bredd

Finns i lager
Artikel: AH7EEL Modell: 20104377-08Korsreferens: 36RZ28

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

390SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsband
Sängdjup0.313
Bälttyp3-skikt 150 Polyester / Nylonblått karboxylerad nitril Roughtop av bar
Bälte bredd8
Drivhjul (in.)Min 4
Lastkapacitet2500 Ibs
Total längdSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)
TypBlå nitril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.8
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSängdjupBälttypBälte breddDrivhjul (in.)LastkapacitetTypPris
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 Transportband 3 lager 330 svart W 12 in | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 212 "Min 16330 lb.Svart Gummi368SEK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 Transportband 3 Ply 330 Black W 18 In | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 218 "Min 16330 lb.Svart Gummi447SEK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 Transportband 3 Ply 330 Black W 24 In | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 224 "Min 16330 lb.Svart Gummi554SEK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 Transportband 3 Ply 330 Black W 30 In | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 230 "Min 16330 lb.Svart Gummi688SEK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 Transportband 3 Ply 330 Black W 36 In | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 236 "Min 16330 lb.Svart Gummi819SEK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 Transportband 3 Ply 330 Black W 42 In | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 242 "Min 16330 lb.Svart Gummi938SEK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 Transportband 3 Ply 330 Black W 48 In | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 248 "Min 16330 lb.Svart Gummi917SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104377-08 Transportband 3 Ply 150 Nitrile Blue 8 Inch Bredd
390SEK /enhet