Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 440-215-PZDX-5PK Skruvmejselbit #2 PZ 1/4 skaft PK5 | AG9VXV 22PG03

APEX-TOOLS 440-215-PZDX-5PK Skruvmejselbit #2 PZ 1/4 skaft PK5

Finns i lager
Artikel: AG9VXV Modell: 440-215-PZDX-5PKKorsreferens: 22PG03

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

537SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilPozidriv (R)
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd1.5 "
Punktstorlek#2
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotal längdPunktstorlekPris
APEX-TOOLS 492-A-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 skaft PK5 | AG9VVP 22PF31 492-A-PZDX-5PKPower Bit2.75 "#2278SEK
APEX-TOOLS 492-B-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 skaft PK5 | AG9VVW 22PF38 492-B-PZDX-5PKPower Bit3.5 "#2327SEK
APEX-TOOLS 491-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 skaft PK5 | AG9VWG 22PF48 491-PZDX-5PKPower Bit1 15 / 16 "#1376SEK
APEX-TOOLS 440-1-PZDX-5PK Skruvmejselbit #1 PZ 1/4 skaft PK5 | AG9VWP 22PF62 440-1-PZDX-5PKSätt in bit1"#1411SEK
APEX-TOOLS 493-A-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VYL 22PG22 493-A-PZDX-5PKPower Bit2.75 "#3585SEK
APEX-TOOLS 491-B-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 skaft PK5 | AG9VYU 22PG29 491-B-PZDX-5PKPower Bit3.5 "#1603SEK
APEX-TOOLS 493-B-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VZJ 22PG47 493-B-PZDX-5PKPower Bit3.5 "#3688SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 440-215-PZDX-5PK Skruvmejselbit #2 PZ 1/4 skaft PK5
537SEK /enhet