Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 480-3X Bit 5/16 Hex Drv Insert No3 | CN8MMR 32RW38

APEX-TOOLS 480-3X Bit 5/16 Hex Drv Insert No3

Finns i lager
Artikel: CN8MMR Modell: 480-3XKorsreferens: 32RW38

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekArtikelMaterialTotal längdTipsstorlekPris
APEX-TOOLS SZ-43 Socket Bits 1/2 Drive 9/16 Inch Hex | AF2XDJ 6YNW0 SZ-431 / 2 "Uttag BitStål2 9 / 16 "9 / 16 "511SEK
APEX-TOOLS SZ-13-5PK Socket Bits 3/8 Inch Drive 7/32 Inch Hex PK5 | AG9WEP 22PJ03 SZ-13-5PK3 / 8 "Uttag BitStål2.25 "7 / 32 "2 126 kr
APEX-TOOLS SZ-30-5PK Fyrkantig skärbit 3/8 tum 2-5/8 tum PK5 | AG9WFY 22PJ52 SZ-30-5PK3 / 4 "Uttag BitS2 stål2.625 "3 / 8 "5 873 kr
APEX-TOOLS 185-3X Apex Bit Hex 5/32 | CN8MLC 36JG30 185-3X-Uttag Bit---79SEK
APEX-TOOLS 440-TX-05X Apex Bit Torx 5 | CN8MLD 36JG28 440-TX-05X-Uttag Bit---257SEK
APEX-TOOLS TWD-0 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.0. Tri-Wing | CN8MLE 32RV51 TWD-0-Uttag Bit---179SEK
APEX-TOOLS TWD-1 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.1. Tri-Wing | CN8MLF 32RV52 TWD-1-Uttag Bit---171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 480-3X Bit 5/16 Hex Drv Insert No3
41SEK /enhet