Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 49-C-TX-07-5PK Power Bit T7 Torx 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WDW 22PH78

APEX-TOOLS 49-C-TX-07-5PK Power Bit T7 Torx 1/4 tums skaft PK5

Finns i lager
Artikel: AG9WDW Modell: 49-C-TX-07-5PKKorsreferens: 22PH78

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilTorx (R)
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd6"
PunktstorlekT7
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdMaterialTotal längdPunktstorlekShank Dia.SkaftstorlekPris
APEX-TOOLS 48-TX-50-5PK Skruvmejsel Bit Moment Power Drive T50 Pk5 | AB6YER 22PH93 48-TX-50-5PK3.5 "S2 stål3.5 "T507 / 16 "7 / 16 "1 967 kr
APEX-TOOLS 49-TX-07-5PK Torx Power Bit T7 1.94 - Paket med 5 | AE6EJK 5RDP5 49-TX-07-5PK1 15 / 16 "Kallsmidd stål1 15 / 16 "T71 / 4 "1 / 4 "852SEK
APEX-TOOLS 49-TX-08-5PK Torx Power Bit T8 1.94 - Paket om 5 | AE6EJL 5RDP6 49-TX-08-5PK1 15 / 16 "S2 stål1 15 / 16 "T81 / 4 "1 / 4 "907SEK
APEX-TOOLS 49-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 1.94 - Paket med 5 | AE6EJM 5RDP7 49-TX-10-5PK1 15 / 16 "Kallsmidd stål1 15 / 16 "T101 / 4 "1 / 4 "576SEK
APEX-TOOLS 49-C-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 6 - Paket om 5 | AE6EJN 5RDP8 49-C-TX-10-5PK6"Stål6"T101 / 4 "1 / 4 "1 105 kr
APEX-TOOLS 49-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 1.94 - Paket med 5 | AE6EJP 5RDP9 49-TX-15-5PK1 15 / 16 "Kallsmidd stål1 15 / 16 "T151 / 4 "1 / 4 "531SEK
APEX-TOOLS 49-A-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 2.75 - Paket med 5 | AE6EJQ 5RDR0 49-A-TX-15-5PK2.75 "S2 stål2.75 "T151 / 4 "1 / 4 "657SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 49-C-TX-07-5PK Power Bit T7 Torx 1/4 tums skaft PK5
1 671 kr /enhet