Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 493-FX-5PK Power Bit #3 Frearson 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WAU 22PG89

APEX-TOOLS 493-FX-5PK Power Bit #3 Frearson 1/4 Inch Shank PK5

Finns i lager
Artikel: AG9WAU Modell: 493-FX-5PKKorsreferens: 22PG89
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
803SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilFrearson
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd1 15 / 16 "
Punktstorlek#3
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0635
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekPris
APEX-TOOLS 492-FX-5PK Power Bit #2 Frearson 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VXY 22PG08 492-FX-5PK#2522SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 493-FX-5PK Power Bit #3 Frearson 1/4 Inch Shank PK5
803SEK /enhet