Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS SZ-17-A Insert Bit Hex 7/16 tums skaft 7/8 tums längd | AF2XDA 6YNV2

APEX-TOOLS SZ-17-A Insert Bit Hex 7/16 tum skaft 7/8 tum längd

Finns i lager
Artikel: AF2XDA Modell: SZ-17-AKorsreferens: 6YNV2

Få det Maj 20, Måndag
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd7 / 8 "
BitstilHex
Längd1.375 "
MaterialStål
Total längd7 / 8 "
Punktstorlek1 / 2 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.7 / 16 "
Skaftstorlek7 / 16 "
TypHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBitlängdDrivstorlekPunktstorlekSAE eller metriskShank Dia.SkaftstorlekTipsstorlekPris
APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Anti-camout insatsbit Phillips #2 - förpackning om 250 | AE6EGM 5RDJ0 440-2-ACR2X-250PK1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-6 627 kr
APEX-TOOLS 440-2-PZDX Pozi-drive Insert Bit #2 1 Inch Längd 1/4 In | AE8FQR 6CYT9 440-2-PZDX1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-25SEK
APEX-TOOLS SZ-9-A Insert Bit Hex 7/16 tum skaft 7/8 tum längd | AF2XCW 6YNU8 SZ-9-A1.375 "7 / 8 "-3 / 32 "SAE-7 / 16 "-311SEK
APEX-TOOLS SZ-10-A Insert Bit Hex 7/16 tums skaft 7/8 tums längd | AF2XCX 6YNU9 SZ-10-A1.375 "7 / 8 "-1 / 8 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-165SEK
APEX-TOOLS SZ-11-A Insert Bit Hex 7/16 tum skaft 7/8 tum längd | AF2XCY 6YNV0 SZ-11-A7 / 8 "7 / 8 "-5 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-179SEK
APEX-TOOLS SZ-13-A Insert Bit Hex 7/16 tums skaft 7/8 tums längd | AF2XCZ 6YNV1 SZ-13-A7 / 8 "7 / 8 "-7 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-181SEK
APEX-TOOLS SZ-18-A Insert Bit Hex 7/16 tums skaft 7/8 tums längd | AF2XDB 6YNV3 SZ-18-A7 / 8 "7 / 8 "-9 / 16 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS SZ-17-A Insert Bit Hex 7/16 tum skaft 7/8 tum längd
228SEK /enhet