Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 210 x 315 x 90 mm , Hushöjd: 90 mm , Husets längd: 315 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Plattformsdjup: 95 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 190 x 180 mm , Inställningstid: 3 sek. , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsplattformens mått: 190 x 180 x 95 mm , Vägningsytans djup: 180 mm , Vägningsytas bredd: 190 mm