Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 16-501-02 Justerbar avlastningsventil, gjuten brons, MNPT, FNPT, 1/2 tum inlopp, 1/2 tum utlopp | AC8WAF 3EEX5

APOLLO VALVES 16-501-02 Justerbar avlastningsventil, gjuten brons, MNPT, FNPT, 1/2 tum inlopp, 1/2 tum utlopp

Finns i lager
Artikel: AC8WAF Modell: 16-501-02Korsreferens: 3EEX5
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
717SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar avlastningsventil
AnsökanLantbrukssprutor och enkla kommersiella eller industriella trycksatta system
Body MaterialBronze
SkivmaterialNitril
Fabriksinställt tryck250 psi
Höjd4 1 / 8 "
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden4.125 "
tryck~~POS=TRUNC250 till 600 psi
SittmaterialNitril
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader. F
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Apollo 16-501-02 justerbar övertrycksventil är idealisk för att skydda system genom att släppa ut övertryck, förhindra potentiellt brott eller explosion. Denna ventil används inom tillverknings-, petrokemi-, olje- och gas- och läkemedelsindustrin. Dess justerbara karaktär tillåter exakt tryckinställning, vilket säkerställer kontrollerad drift.

Funktioner:

  • Denna ventil har bronskonstruktion för förbättrad hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Den har ett MNPT-inlopp och ett FNPT-uttag för sömlös integration i olika inställningar.
  • Denna ventil har en skiva som består av nitrilmaterial, vilket förbättrar dess tätningsförmåga.
  • Den har dessutom en nitriltätning för utmärkt kemikaliebeständighet och pålitlig tätningsprestanda.
  • Denna ventil kan arbeta vid temperaturer från 0 till 200 grader F.
  • Den har en fjäderventil gjord av rostfritt stål, vilket säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fungerar den justerbara funktionen hos denna säkerhetsventil?

A. Den justerbara funktionen låter operatören ställa in det tryck vid vilket ventilen ska börja släppa ut övertryck. Denna anpassning säkerställer exakt tryckkontroll baserat på systemkrav.

F. Vilket är arbetstrycksintervallet för denna ventil?

A. Ventilen arbetar inom ett tryckområde på 250 till 600 PSI.

F. Hur underhåller man denna Apollo avlastningsventil?

A.

  • Utför periodiska visuella inspektioner för skador, korrosion eller läckor.
  • Håll området runt ventilen rent och skräpfritt.
  • Verifiera att ventilens tryckinställning matchar systemets krav.
  • Utför funktionstester för att säkerställa korrekt ventilfunktion.
  • Kontrollera justeringsmekanismens jämnhet och noggrannhet.
  • Inspektera nitrilkomponenter, tätningar och packningar för slitage eller skador.

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialSkivmaterialTestspakFabriksinställt tryckInloppstypUtloppstyptryck~~POS=TRUNCPris
APOLLO VENTILER 16-501-01 Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 grader till 200 grader F.Gjutet bronsNitrilJa60 psiFNPTMNPT50 till 250 psi733SEK
APOLLO VENTILER 16-501-25 Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 grader till 200 grader F.Gjutet bronsPTFEJa60 psiFNPTMNPT50 till 250 psi636SEK
APOLLO VENTILER 16-501-60 Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 250 Psi | AC8WAH 3EEX7 16-501-600 grader till 200 grader F.Gjutet bronsPTFEJa250 psiFNPTMNPT250 till 600 psi678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-02 Justerbar avlastningsventil, gjuten brons, MNPT, FNPT, 1/2 tum inlopp, 1/2 tum utlopp
717SEK /enhet