Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 16-501-25 Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 60 Psi | AC8WAG 3EEX6

APOLLO VALVES 16-501-25 Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 60 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8WAG Modell: 16-501-25Korsreferens: 3EEX6
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
688SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar avlastningsventil
Body MaterialGjutet brons
SkivmaterialPTFE
Fabriksinställt tryck60 psi
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypMNPT
Totala höjden4.125 "
tryck~~POS=TRUNC50 till 250 psi
SittmaterialPTFE
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialSkivmaterialTestspakFabriksinställt tryckInloppstypUtloppstyptryck~~POS=TRUNCPris
APOLLO VENTILER 16-501-01 Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 grader till 200 grader F.Gjutet bronsNitrilJa60 psiFNPTMNPT50 till 250 psi687SEK
APOLLO VENTILER 16-501-02 Justerbar avlastningsventil, gjuten brons, MNPT, FNPT, 1/2 tum inlopp, 1/2 tum utlopp | AC8WAF 3EEX5 16-501-020 grader till 200 grader. FBronzeNitrilNej250 psiMNPTFNPT250 till 600 psi686SEK
APOLLO VENTILER 16-501-60 Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 250 Psi | AC8WAH 3EEX7 16-501-600 grader till 200 grader F.Gjutet bronsPTFEJa250 psiFNPTMNPT250 till 600 psi686SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-25 Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 60 Psi
688SEK /enhet