Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 20-250-00 Vattenmätare Rörstorlek 1/2 tum Mnpt | AB9NRE 2EEU1

APOLLO VALVES 20-250-00 Vattenmätare Rörstorlek 1/2 tum Mnpt

Finns i lager
Artikel: AB9NRE Modell: 20-250-00Korsreferens: 2EEU1
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
1 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenmätare
Body MaterialBronze
Centrum till mittlängd13.25 "
förbindelseMNPT
Glaslängd12 "
Max. Tryck200 psig vid 400 grader F.
Max. Temp.400 grader F
MönsterTungt mönster
Rörstorlek1 / 2 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.86
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Apollo 20-250-00 vattenmätare kommer med ett tyngre ventilhusmönster för överlägsna servicebetyg. Det är ett genomskinligt rör genom vilket användaren av tanken eller pannan kan observera nivån på vätskan som finns inuti.

Funktioner:

  • Apollo 20-250-00 vattenmätare är lämplig för användning på alla typer av vätskenivåverifiering.
  • Den har en 1/4 tums dräneringsventil och har belagda stålskyddsstänger.
  • Den kommer med ett tryck på 400 psig vid 100 grader F.

Standarder och godkännanden:

  • SOM JAG

Vanliga frågor och svar:

F. Är vattenmätarna exakta?

S. Även om vattennivåmätare kan vara mindre exakta, är vägningsmätare den mest exakta tekniken som nu finns tillgänglig. Men de kan vara oöverkomligt dyra och kräver det största underhållet.

Produktvarianter

ProduktModellCentrum till mittlängdGlaslängdRörstorlekHjulmaterialPris
APOLLO VENTILER 20-204-00 Vattenmätare rörstorlek 1/2 tum Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Aluminium1 643 kr
APOLLO VENTILER 20-205-00 Vattenmätare rörstorlek 1/2 tum Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Plastkomposition1 749 kr
APOLLO VENTILER 20-207-00 Vattenmätare rörstorlek 3/4 tum Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Aluminium2 007 kr
APOLLO VENTILER 20-208-00 Vattenmätare rörstorlek 3/4 tum Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Plastkomposition2 007 kr
APOLLO VENTILER 20-251-00 Vattenmätare rörstorlek 1/2 tum Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Plastkomposition1 747 kr
APOLLO VENTILER 2025003 Vattenmätare, 1/2 tums storlek, brons | BP2RUZ 2025003----2 253 kr
APOLLO VENTILER 2025103 Vattenmätare, 1/2 tums storlek, brons | BP3MJF 2025103----2 253 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 20-250-00 Vattenmätare Rörstorlek 1/2 tum Mnpt
1 790 kr /enhet