Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 20-251-00 Vattenmätare rörstorlek 1/2 tum Mnpt | AB9NRF 2EEU2

APOLLO VALVES 20-251-00 Vattenmätare Rörstorlek 1/2 tum Mnpt

Finns i lager
Artikel: AB9NRF Modell: 20-251-00Korsreferens: 2EEU2
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
1 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenmätare
Body MaterialBronze
Centrum till mittlängd13.25 "
förbindelseMNPT
Glaslängd12 "
Max. Tryck200 psig vid 400 grader F.
Max. Temp.400 grader F
MönsterTungt mönster
Rörstorlek1 / 2 "
HjulmaterialPlastkomposition

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Packningar (EPDM)
    • Glasrör OD (5/8 ")
    • Antal skyddsstänger (2)
    • Stamförpackning (TFE)

Produktvarianter

ProduktModellCentrum till mittlängdGlaslängdRörstorlekHjulmaterialPris
APOLLO VENTILER 20-204-00 Vattenmätare rörstorlek 1/2 tum Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Aluminium1 643 kr
APOLLO VENTILER 20-205-00 Vattenmätare rörstorlek 1/2 tum Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Plastkomposition1 749 kr
APOLLO VENTILER 20-207-00 Vattenmätare rörstorlek 3/4 tum Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Aluminium2 007 kr
APOLLO VENTILER 20-208-00 Vattenmätare rörstorlek 3/4 tum Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Plastkomposition2 007 kr
APOLLO VENTILER 20-250-00 Vattenmätare Rörstorlek 1/2 tum Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "Aluminium1 790 kr
APOLLO VENTILER 2025003 Vattenmätare, 1/2 tums storlek, brons | BP2RUZ 2025003----2 253 kr
APOLLO VENTILER 2025103 Vattenmätare, 1/2 tums storlek, brons | BP3MJF 2025103----2 253 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 20-251-00 Vattenmätare Rörstorlek 1/2 tum Mnpt
1 747 kr /enhet