Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 30LF03601PR grindventil 1-1/4 tum Lågt bly Brons | AC6WPE 36N639

APOLLO VALVES 30LF03601PR grindventil 1-1/4 tum låg blybrons

Finns i lager
Artikel: AC6WPE Modell: 30LF03601PRKorsreferens: 36N639
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
2 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF 372
AnslutningstypPresse
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd5.125 "
Max. Vätsketemp.0 grader till 250 grader F.
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek1.25 "
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret8-3 / 32 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481801060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretVentilstammens typPris
APOLLO VENTILER 30LF00301PR Grindventil 1/2 tum Lågt bly Brons | AC6WNX 36N630 30LF00301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Stigande1 414 kr
APOLLO VENTILER 30LF00401PR grindventil 3/4 tum Lågt bly Brons | AC6WNY 36N631 30LF00401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Stigande1 598 kr
APOLLO VENTILER 30LF00701PR Grindventil 1-1/2 tum Lågt bly Brons | AC6WNZ 36N634 30LF00701PR6.125 "1.5 "9-5 / 64 "Stigande3 493 kr
APOLLO VENTILER 30LF00801PR Grindventil 2 tum Lågt bly Brons | AC6WPA 36N635 30LF00801PR6 45 / 64 "2"11-9 / 32 "Stigande5 275 kr
APOLLO VENTILER 30LF03301PR Grindventil 1/2 tum Lågt bly Brons | AC6WPB 36N636 30LF03301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Icke-stigande1 319 kr
APOLLO VENTILER 30LF03401PR grindventil, 3/4 tum, blyfri brons | AC6WPC 36N637 30LF03401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Icke-stigande1 493 kr
APOLLO VENTILER 30LF03501PR Grindventil 1 tum Lågt bly Brons | AC6WPD 36N638 30LF03501PR4 45 / 64 "1"6-45 / 64 "Icke-stigande1 879 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 30LF03601PR grindventil 1-1/4 tum låg blybrons
2 637 kr /enhet