A Aluminium vägglucka nr: 4C559 , Monterad/omonterad: Omonterad , Lagerstorlek: 3 / 4 " , Lagertyp: Förseglat kuddeblock , CFM @ 0.250-In. SP: 4269 , Glasfiber vägglucka nr.: 5C214 , Flänsdjup: 1" , Flänsbredd: 24 " , Rammaterial: Galvaniserat stål , galvaniserad vägglucka nr.: 1C745 , Höjd: 24 " , Hz: 60 , Intagsskydd nr.: 1WBU2 , Max. Djup: 19.5 " , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F , Motorkapsling: Helt sluten ej ventilerad , Motorisolering: Klass B , Motorvarvtal: 1725 , Motortyp: 3-fas , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Antal blad: 5 , Fas: 3 , Propeller Dia.: 20 " , Propellermaterial: Stål , Axel Dia.: 3 / 4 " , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 16.7 , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Venturi djup: 3.25 " , Spänning: 208-230/460 , väderleksnummer: 3FKF2 , Bredd: 24 "
Avgasfläktar, TENV -hölje, 3/4 tums lagerstorlek
Dayton medeltunga avgasfläktar är konstruerade för korrekt ventilation i lager, fabriker, tillverkningsanläggningar och kontor. Dessa enheter har 5-bladiga, galvaniserade stålpropellrar för att flytta stora luftvolymer vid låga statiska tryck (0.125 tum eller mindre), vilket minskar ljudnivåerna under drift. Dessa fläktar har också helt slutna oventilerade höljen (utan öppningar eller externa fläktar) och använder en enkel konvektionsmetod för värmeavledning från motorramen. De har remdriven design som möjliggör flexibilitet i fläkthastigheter för att optimera fläktens prestanda. Hela enheten innehåller motor, rem, bussningar och skivor (packas separat) och kan enkelt monteras antingen horisontellt eller vertikalt. Välj bland ett stort utbud av dessa avgasfläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 861 till 1241 varv / min.