Apollo 36ELF12501T vattentrycksreduceringsventil är idealisk för att reglera och bibehålla ett konsekvent vattentryck i rören, vilket skyddar mot för högt tryck som kan skada fixturer och apparater. Denna ventil förhindrar läckor och minskar vattenspillet för att förlänga livslängden för VVS-komponenter.
Funktioner:
- Den har en dubbel union FNPT-anslutning för enkel och säker installation.
- Denna ventil har blyfri bronskonstruktion för att säkerställa vattenkvalitet och lång livslängd.
- Den klarar ett maximalt tryck på 400 psi.
- Denna CSA-certifierade ventil är designad för att fungera effektivt vid temperaturer upp till 180 grader F.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket är tryckjusteringsintervallet för denna ventil?
S. Den erbjuder en tryckjustering som sträcker sig från 15 till 75 psi, vilket möjliggör anpassning till specifika behov.
F. Är ventilen lätt att justera?
S. Ja, användare kan enkelt justera fjäderspänningen för att ställa in önskat utloppstryck inom det specificerade området.
F. Hur installerar jag den här vattentrycksreduceringsventilen?
A.
- Stäng av huvudvattenventilen till installationsområdet.
- Öppna en kran för att tömma vattnet och minska trycket.
- Välj en lämplig plats för ventilen nära vatteninloppspunkten.
- Applicera gängtätningsmedel eller rörmokartejp på gängade ändar.
- Placera ventilen mellan rören, anpassa flödesriktningen.
- Säkra beslag med skiftnycklar, undvik överdragning.
F. Kommer denna ventil med förinställda tryckinställningar?
S. Ja, ventilen har förinställda tryckinställningar på 50 psi, vilket ger en standardtrycknivå för initial installation.