Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 41-090-01 Air Cock Storlek 1/2 Inch Tee Handtag | AB9NUG 2EEZ8

APOLLO VALVES 41-090-01 Air Cock Storlek 1/2 tums T-handtag

Finns i lager
Artikel: AB9NUG Modell: 41-090-01Korsreferens: 2EEZ8
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkran
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT Hexagon Axel x rak näsa
Hantera typTee
Slang inuti Dia.Ingen
Max. Tryck80 PSIG
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 500 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Underdel (fjäder)

Produktvarianter

ProduktModellPris
APOLLO VENTILER 4109004 Luftkran, 1/2 tums storlek, mässing | BP6BPJ ACTHN12 4109004487SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 41-090-01 Air Cock Storlek 1/2 tums T-handtag
228SEK /enhet